zł5802.00
Bez podatku VAT
zł7136.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Where space is restricted, traditional cupboard doors can encroach into walkways or working areas. Our roller shutter cupboard provides the solution. Easy access in confined areas - the roller shutter neatly stores away in the upper section of the cupboard, rolling smoothly between open and closed positions. All drawers are 175mm and have a 100kg capacity. Fully lockable.Smooth roller shutter. Mid level hand grip. Adjustable steel shelves.
Dimensions (W x D x H): 1050 x 650 x 2000mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
Cabinet Door Type | Roller Shutter |
Dodatkowe funkcje: | Zamykane, oszczędzające miejsce drzwi roletowe, idealne do wąskich korytarzy lub ograniczonych powierzchni podłogowych, kompatybilne z półkami ze stali ocynkowanej i wszystkimi innymi akcesoriami wewnętrznymi, takimi jak szuflady i panele wewnętrzne |
EAN | 5039350031902 |
ECLASS Code | 21100414 |
Głębokość | 650mm |
Kolor | Niebieski |
Liczba półek | 3 |
Liczba szuflad | 0 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 40201021.11V |
Number of Doors | 1 |
Seria | Cubio |
Styl szafki | Szafka na przechowywanie |
Szerokość | 1050mm |
UNSPSC Code | 24112400 |
Wysokość | 2000mm |