noscriptTtc Lifting Gear 03325 GALVANISED LARGE DEE SHACKLE C/W CERTIFICATE | Cromwell Tools

Ttc Lifting Gear

03325 GALVANISED LARGE DEE SHACKLE C/W CERTIFICATE

SKU:

TTC9423325N

zł155.30

Bez podatku VAT

zł191.02

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    BS 3032 1958. With type 'A' pins.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bezpieczne obciążenie robocze

    3.75t

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    Długość szekli

    3-3/4in.

    ECLASS Code

    23130102

    Nr części MFR

    GD07

    Otwarcie szczęki

    2in.

    Średnica klamry

    1in.

    Średnica sworznia

    1-1/8in.

    Standardy spełnione

    BS 3032 1958

    Typ sworznia

    A-Pin

    Typ szekli

    Szekla D

    UNSPSC Code

    31162803

    Waga

    2.3kg

    Wykończenie/Kolor

    Ocynkowany