zł125.42
Bez podatku VAT
zł154.27
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Wykonane z wytrzymałego polietylenu tkanego razem, co tworzy mocny produkt
• Podwójnie laminowany materiał zwiększający odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
• Odporne na kurczenie, butwienie i rozdarcia, co zapewnia długą możliwość użytkowania
• Dwustronne, mogą być skutecznie używane po obu stronach
• Klasa materiału 120 g/m2
• Idealne do zastosowań przemysłowych, budowlanych, rolniczych, morskich, domowych i rekreacyjnych
• Podane rozmiary są szacunkowymi rozmiarami nominalnymi — rzeczywisty rozmiar produktu może się nieznacznie różnić
• Kolor: Niebieskie / zielone
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość | 5.85m |
EAN | 5036140403925 |
ECLASS Code | 35030501 |
Klasa materiału | Standardowe obowiązki - 120g/m² |
Kolor | Niebieski i zielony |
Materiał | Polietylen |
Szerokość | 4.3m |
UNSPSC Code | 24141506 |