noscriptMatlock Complete Vehicle Recovery Strap Set Of 4 9788750K | Cromwell Tools

Matlock

Complete Vehicle Recovery Strap Set Of 4

SKU:

MTL9788750K

MPN:

9788750K

zł435.57

Bez podatku VAT

zł535.75

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zestaw 4 przemysłowych pasów
    mocujących z podwójnymi hakami.
    • Pomarańczowy
    • Długość: 3 m
    • Szerokość: 50 mm
    • Minimalna siła zrywająca: 7250 kg
    • EN12195-2:2000


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    3m

    EAN

    5036140363052

    ECLASS Code

    20420204

    Kolor

    Pomarańczowy

    Liczba rusztów

    4PCE

    Minimalna wytrzymałość na zrywanie (MBS)

    7250kg

    Rodzaj produktu

    Pas do holowania pojazdów - zestaw 4 szt.

    Standardy spełnione

    Zgodne z EN12195-2:2000

    Szerokość

    50mm

    UNSPSC Code

    24141511