zł14145.00
Bez podatku VAT
zł17398.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
BR40/10C Professional Heavy Duty Scrubber Drier Specifications:
Vacuum: 130 mbar
Max. theor. performance 400m2/h.
Working width: 400mm.
Suction width: 400mm.
Brush rotation speed: 1100rpm.
Brush contact pressure: 100 - 200 g/cm.
Tank capacity, dirty/clean: 10/10L.
Available as:
240V Order Code: KAR-273-2950K
110V Order Code: KAR-273-2960L
N.B 110V version supplied without a plug.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 20m |
Brand | Karcher |
Brush Rotation Speed | 1100rpm |
EAN | 4039784541498 |
ECLASS Code | 30020000 |
Napięcie zasilania | 240V |
Nr części MFR | 9.621-792.0 |
Seria | BR 40/10C |
UNSPSC Code | 47121612 |
Waga | 30kg |
Working Width | 400mm |
Źródło zasilania | Sieć |