zł1367.00
Bez podatku VAT
zł1681.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Technical Specification:
Power Supply: 240V
Motor Rating: 1380W
Vacuum Pressure: 200mbar
Operating Noise: 72dB(A)
Container Volume: 27l
Cable Length: 7.5m
Suction Hose Length: 2.5m
Weight: 7.5kg
Standard Inside Diameter: 35mm
Dimensions: 420 x 420 x 525mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 7.5m |
Brand | Karcher |
EAN | 4039784724235 |
ECLASS Code | 21050601 |
Głębokość | 420mm |
Kolor | Czarny Żółty |
Moc znamionowa | 1380W |
Napięcie zasilania | 230V |
Nr części MFR | 1.428-509.0 |
Numer modelu: | NT 27/1 |
Poziom dźwięku | 71dB |
Przepływ powietrza | 4320L/min |
Szerokość | 420mm |
Typ odkurzacza | Mokre/suche |
UNSPSC Code | 47121602 |
W zestawie: | Bezobsługowe turbiny ssące Dysza szczelinowa Filtr kartridżowy Torba filtracyjna Wytrzymała Okrągła Podstawa |
Waga | 7.5kg |
Wał obrotu mocy | No |
Wydajność na mokro | 27L |
Wydajność na sucho | 27L |
Wysokość | 525mm |