noscriptTork 130052 PAPER PLUS 420 COMBI ROLL 2PLY BLUE (PK2) | Cromwell Tools

Tork

130052 PAPER PLUS 420 COMBI ROLL 2PLY BLUE (PK2)

SKU:

MOL9521301E

zł238.80

Bez podatku VAT

zł293.72

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    2-ply high capacity absorbent wiper rolls for general purpose wiping and cleaning. Unique paper technology that gives high absorption and added strength when wet. For use with Tork floor stand dispensers W1.


    130040 - Colour: white.
    130050 - Colour: blue.
    Roll size: 510m x 37cm,
    Sheets per roll: 1500.


    130041 - Combi Roll. Colour: white.
    130052 - Combi Roll. Colour: blue.
    Can also be used with W2 system dispensers.
    Roll size: 255m x 24cm,
    Sheets per roll: 750.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Rolka wycieraczek środkowego podawania

    Brand

    Tork

    Certification

    Eco Label FSC

    Dispenser Type

    Floor Standing Wall Mounted

    Długość arkusza

    340mm

    Długość rolki

    255m

    EAN

    7322540183580

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Hygienically Wrapped

    No

    Kolor

    niebieski

    Liczba arkuszy

    1500

    Liczba warstw

    2

    Nr części MFR

    130052

    Number of Sleeves/Rolls

    2

    Perforated

    Yes

    Product Form

    Roll

    Roll Type

    Giant

    Seria

    Paper Plus

    Sheets Per Roll/Sleeve

    750

    Średnica rdzenia

    71mm

    Standardy spełnione

    ISO14001 ISO9001

    System

    W1 W2

    Szerokość arkusza

    340mm

    Textured/Embossed

    Yes

    Total Length

    510m

    UNSPSC Code

    47120000