zł477.00
Bez podatku VAT
zł586.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A strong and bulky wiper, ideal for engineering and mechanical environments. Fast absorption of oil and lubricants improves productivity. Added bulk and softness improves hand protection. For use with Tork Wall Stand or Floor Stand Dispensers - W1.
130080 - Wiper 440
Colour: blue. 3-ply.
Roll size: 255m x 37cm.
Sheets per roll: 750.
130081 - Wiper 440
Can also be used with W2 system dispensers.
Colour: blue. 3-ply.
Roll size: 119m x 24cm.
Sheets per roll: 350.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rolka wycieraczek środkowego podawania |
Brand | Tork |
Długość arkusza | 34cm |
Długość rolki | 119m |
EAN | 7322540183818 |
ECLASS Code | 40030201 |
Kolor | Niebieski |
Liczba arkuszy | 350 |
Liczba w opakowaniu | 2 |
Liczba warstw | 3 |
Nr części MFR | 130081 |
Product Form | Roll |
Szerokość arkusza | 235mm |
UNSPSC Code | 47120000 |