zł209.90
Bez podatku VAT
zł258.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Part of the T3 - folded toilet system. Tork dispenser for folded toilet paper has a low to medium capacity that reduces consumption in environments such as hotel rooms, restaurants and small offices. Suitable for 114273.
Size (W x H x D): 15.9 x 27.1 x 12.8cm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Dozownik papieru toaletowego |
Brand | Tork |
Długość | 128mm |
Do użytku z | 114273 Premium Folded Toilet Paper |
ECLASS Code | 22360308 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | 556000 |
Pojemność | Rękawy na papier toaletowy |
Szerokość | 159mm |
Typ mocowania | Montowany na ścianie |
UNSPSC Code | 47131701 |
Wysokość | 271mm |