noscriptIndexa NOZ WYTACZAK CHLODZENIEPRZELOT. A0608H SCLCR 06 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ WYTACZAK CHLODZENIEPRZELOT. A0608H SCLCR 06

SKU:

IND1067530K

zł446.04

Bez podatku VAT

zł548.63

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    95° kąt przyłożenia, pod płytki CCMT 06.


    QBC-06 4 sztukowy komplet wytyczaków - SCLC R (IND-106-9980K)
    Komplet noży tokarskich do toczenia wewnętrznego, średnice 6, 8, 10 i 12 mm pod płytki CCMT 06. Mocowane śrubą. Do małych otworów na maszyny standardowe i CNC


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    100mm

    Długość szyi (l2)

    25mm

    Dostawa chłodziwa

    Wewnętrzne

    EAN

    5036140081802

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    95°

    Kąt prześwitu

    7°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba prętów w zestawie

    N/ A

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    8mm

    Nr części MFR

    A0608H-SCLCR06

    Od środka do końcówki tnącej

    4mm

    Oznaczenie ISO

    A0608H SCLCR 06

    Rozmiar wstaw

    602

    Średnica trzpienia

    6mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    SCLC

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    6.5mm

    Wstaw kształt

    80° Romb

    Wstaw styl

    CCMT

    Wstaw wpisany okrąg

    6.35mm

    Wysokość trzonu (h)

    7mm