zł446.04
Bez podatku VAT
zł548.63
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
95° kąt przyłożenia, pod płytki CCMT 06.
QBC-06 4 sztukowy komplet wytyczaków - SCLC R (IND-106-9980K)
Komplet noży tokarskich do toczenia wewnętrznego, średnice 6, 8, 10 i 12 mm pod płytki CCMT 06. Mocowane śrubą. Do małych otworów na maszyny standardowe i CNC
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 110mm |
Długość szyi (l2) | 32mm |
Dostawa chłodziwa | Wewnętrzne |
EAN | 5036140081819 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt podejścia | 95° |
Kąt prześwitu | 7° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba prętów w zestawie | N/ A |
Materiał trzpienia | Stal |
Minimalna średnica otworu (D) | 12mm |
Nr części MFR | A0810J-SCLCR06 |
Od środka do końcówki tnącej | 6mm |
Oznaczenie ISO | A0810J SCLCR 06 |
Rozmiar wstaw | 602 |
Średnica trzpienia | 8mm |
Styl uchwytu narzędziowego | SCLC |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny drążek |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 6.5mm |
Wstaw kształt | 80° Romb |
Wstaw styl | CCMT |
Wstaw wpisany okrąg | 6.35mm |
Wysokość trzonu (h) | 9mm |