noscriptIndexa NOZ WYTACZAK CHLODZENIEPRZELOT. A1012K SCLCR 06 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ WYTACZAK CHLODZENIEPRZELOT. A1012K SCLCR 06

SKU:

IND1067534K

zł446.04

Bez podatku VAT

zł548.63

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    95° kąt przyłożenia, pod płytki CCMT 06.


    QBC-06 4 sztukowy komplet wytyczaków - SCLC R (IND-106-9980K)
    Komplet noży tokarskich do toczenia wewnętrznego, średnice 6, 8, 10 i 12 mm pod płytki CCMT 06. Mocowane śrubą. Do małych otworów na maszyny standardowe i CNC


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość szyi (l2)

    38mm

    Dostawa chłodziwa

    Wewnętrzne

    EAN

    5036140081826

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    95°

    Kąt prześwitu

    7°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba prętów w zestawie

    N/ A

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    14mm

    Nr części MFR

    A1012K SCLCR 06

    Od środka do końcówki tnącej

    7mm

    Oznaczenie ISO

    A1012K SCLCR 06

    Rozmiar wstaw

    602

    Średnica trzpienia

    10mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    SCLC

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    6.5mm

    Wstaw kształt

    80° Romb

    Wstaw styl

    CCMT

    Wstaw wpisany okrąg

    6.35mm

    Wysokość trzonu (h)

    11mm