noscriptIndexa NOZ WYTACZAK S20S PWLNR 06 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ WYTACZAK S20S PWLNR 06

SKU:

IND1067324K

zł855.39

Bez podatku VAT

zł1052.13

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    95° kąt przyłożenia,
    80° płytki ujemne ‘trigon’.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    250.00mm

    Długość szyi (l2)

    42.00mm

    Dostawa chłodziwa

    Wewnętrzne

    EAN

    5036140081628

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    95°

    Kąt prześwitu

    0°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    23.00mm

    Nr części MFR

    S20S-PWLNR06

    Od środka do końcówki tnącej

    12mm

    Oznaczenie ISO

    S16R PWLNR 06

    Rozmiar wstaw

    604

    Średnica trzpienia

    20.00mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    PWLN

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    6.50mm

    Wstaw kształt

    Trigon

    Wstaw styl

    WN_G

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52mm

    Wysokość cięcia (h1)

    9.00mm

    Wysokość trzonu (h)

    18.00mm