noscriptIndexa NOZ WYTACZAK S20S SCLCR 09 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ WYTACZAK S20S SCLCR 09

SKU:

IND1067500K

zł555.13

Bez podatku VAT

zł682.81

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    95° kąt przyłożenia,
    80° płytki rombowe dodatnie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    250mm

    Długość szyi (l2)

    35mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081772

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    95°

    Kąt prześwitu

    7°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba prętów w zestawie

    N/ A

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    24mm

    Nr części MFR

    106-7500

    Od środka do końcówki tnącej

    13mm

    Oznaczenie ISO

    S20S SCLCR 09

    Rozmiar wstaw

    09T3

    Średnica trzpienia

    20mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    SCLC

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    9.7mm

    Wstaw kształt

    80° Romb

    Wstaw styl

    CCMT

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52mm

    Wysokość cięcia (h1)

    9mm

    Wysokość trzonu (h)

    18mm