Indexa

NOZ WYTACZAK S40V MWLNR 08

SKU:

IND1066782K

zł1159.14

Bez podatku VAT

zł1425.74

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    95° kąt przyłożenia,
    80° płytki ujemne ‘trigon’.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    400mm

    Długość szyi (l2)

    60mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081468

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    95°

    Kąt prześwitu

    0°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    48mm

    Nr części MFR

    S40V-MWLNR08

    Od środka do końcówki tnącej

    27mm

    Oznaczenie ISO

    S40V MWLNR 08

    Rozmiar wstaw

    0804

    Średnica trzpienia

    40mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    MWLN

    Typ mocowania wkładki

    Górny płaszcz

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    8.7mm

    Wstaw kształt

    Trigon

    Wstaw styl

    WN_A WN_G

    Wstaw wpisany okrąg

    12.7mm

    Wysokość cięcia (h1)

    18.5mm

    Wysokość trzonu (h)

    37mm