zł77.87
Bez podatku VAT
zł95.78
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wszystkie rozmiary są nominalne. Cecha szczególna * posiada 3mm trzonek, pozostałe 6mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Całkowita długość | 65mm |
Długość nasady | 19mm |
EAN | 5036140216884 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kształt nasady | Cylindryczny gładki koniec |
Materiał nasady | Węglik |
Rodzaj cięcia | Cięcie 9 - Łamanie wiórów |
Średnica nasady | 9.5mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |