zł515.29
Bez podatku VAT
zł633.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zaprojektowane przede wszystkim do usuwania złamanych gwintowników, trzpieni lub śrub bez uszkodzenia powierzchni. Po nawierceniu rdzenia złamanego gwintownika pozostałe jego kawałki można usun...c za pomoc... rysika. Dobierz wkrętak zgodnie z wymiarem gwintownika. Stabilność materiału obrabianego i wrzeciona jest istotna. Te wykrętaki mog... pracować z szybkości... pomiędzy 1500 a 3500 obr/min. Należy zastosować stałe i nieprzerywane reczne posuwy. Chłodziwo nie jest wymagane.
Zestaw wierteł monolitycznych z węglika
Zawartość: SD2, SD3, SD4, SD5 i SD6.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140095892 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Set |
Liczba rusztów | 5 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | M12 |
Materiał | Węglik |
Minimalny rozmiar dotknięcia | M3 |
Przyrost rozmiaru | 1mm |
Średnica wiertła metryczna | 2 3 4 5 6 |
Typ obudowy | Plastic Case |
UNSPSC Code | 23241605 |
Zakres rozmiarów dotknij | M3 do M12 |