noscriptSherwood Wiertlo polfabrykat HSS 4.30mm | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertlo polfabrykat HSS 4.30mm

SKU:

SHR0242454R

zł3.46

Bez podatku VAT

zł4.26

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Narzędzia wzmacniane i szlifowane na całej powierzchni z przeznaczeniem do przebijania, mocowania i wykonywania pomiarów. Mog... być również używane jako pogłębiacze, narzędzia wytłaczaj...ce, jak również mog... służyć do okrawania. Średnica tolerancji: h8.
    Wykonane zgodnie z: BS 328/DIN 338.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    h8

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    80mm

    EAN

    5036140164260

    ECLASS Code

    21010101

    Konstrukcja fletu

    Utwardzone/szlifowane

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica

    4.3mm

    Średnica wiertła metryczna

    4.3mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    UNSPSC Code

    23241634