zł8.01
Bez podatku VAT
zł9.85
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia wzmacniane i szlifowane na całej powierzchni z przeznaczeniem do przebijania, mocowania i wykonywania pomiarów. Mog... być również używane jako pogłębiacze, narzędzia wytłaczaj...ce, jak również mog... służyć do okrawania. Średnica tolerancji: h8.
Wykonane zgodnie z: BS 328/DIN 338.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Tolerancja średnicy | h8 |
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 109mm |
EAN | 5036140164574 |
ECLASS Code | 21010101 |
Konstrukcja fletu | Utwardzone/szlifowane |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica | 7.4mm |
Średnica wiertła metryczna | 7.4mm |
Standardy spełnione | DIN 338 |
UNSPSC Code | 23241634 |