noscriptSherwood WIERTLO STOZKOWE HSS-Co21.00mm . | Cromwell Tools

Sherwood

WIERTLO STOZKOWE HSS-Co21.00mm

SKU:

SHR0261825V

MPN:

.

zł190.19

Bez podatku VAT

zł233.93

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Wiertła o wysokiej odporności na temperaturę do wierceń w stali stopowej i niestopowej i odlewów o twardości do 800N/mm2. Szczególnie użyteczne do wyrobów stalowych walcowanych na gorąco lub zimno, jak również do stali nawęglanej i hartowanej. Wykonano do: Typ N DIN 345.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    243mm

    Długość fletu

    145mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140273559

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    MT2

    Średnica wiertła metryczna

    21

    Standardy spełnione

    DIN 345

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Standardowa długość

    Typ fletu

    Spirală

    Typ punktu

    Rozrzedzanie sieci

    UNSPSC Code

    23241639

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze