zł14.89
Bez podatku VAT
zł18.31
Z VAT
67 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia generalnego zastosowania do wykonywania głębokich otworów w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekany metal, niemieckie srebro i grafit. Nie wskazane jest używanie do wywierceń otworów w wałach korbowych.Wykonano zgodnie z norm...: BS 328 : Part 1 : 1986. K...t wierzchołkowy :118°, k...t pochylenia linji śrubowej: standard, tolerancja średnicy otworu h8, tolerancja uchwytu: f11.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 160mm |
Długość fletu | 100mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140163324 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Seria | E100 |
Średnica wiertła metryczna | 2.5 |
Standardy spełnione | BS 328 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Bardzo długie |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ obudowy | N/ A |
Typ punktu | Standardowy |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241637 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |