zł6.11
Bez podatku VAT
zł7.52
Z VAT
93 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia wykonane ze stali szybkotnącej z przeznaczeniem do generalnego użytku, które wykonują otwory w większości materiałów. Wiertła tego typu mają tę samą średnicę ostrza i uchwytu. Wykonano zgodnie z: BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 112mm |
Długość fletu | 73 |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140171749 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Seria | L100 |
Średnica wiertła metryczna | 3.7 |
Standardy spełnione | BS 328 ISO 494 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Długie serie |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241637 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |