zł39.17
Bez podatku VAT
zł48.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Paraboliczne ostrze narzędzia pozwala na szybsze pozbycie sie wiórów co z kolei wpywa na bardziej efektywne wiercenie w miękkich materiałach. Do twardych stali stopowych i niestopowych o twardości do 1300N/mm2. Kąt wierzchołkowy 130° wg DIN 1412C. Wykonano zgodnie z normą: DIN 1432C 340 RN.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 148mm |
Długość fletu | 97 |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140197053 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Wzmocniony |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 28° |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Seria | 4000 |
Średnica wiertła metryczna | 6.5 |
Standardy spełnione | DIN 340 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Długie serie |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241637 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |