zł6.46
Bez podatku VAT
zł7.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia do generalnego zastosowania w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekanym metalu, niemieckim srebrze i graficie. K...t wierzchołkowy: 118°, k...t pochylenia linii śrubowej: standard, tolerancja średnicy otworu: h8, tolerancja uchwytu: f11. Wykonane wg BS 328/DIN338RN.
Warstwa Black finish (wiertła czernione)
Popularna warstwa tlenkowa uzyskana w wyniku obróbki temicznej, co pozwala unikn...ć nadmiernego przegrzewania się powierzchni narzędzia i odprowadzania ciepła.
Wiertła czernione rekomendowane s... do stosowania w materiałach żelaznych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 19mm |
Długość fletu | 3mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140166387 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica wiertła metryczna | 0.3mm |
Standardy spełnione | DIN 338RN |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |