noscriptSwissTech WIERTLO CYLINDRYCZNE HSS-Co WZMOCNIONE 1.00mm TiN | Cromwell Tools

SwissTech

WIERTLO CYLINDRYCZNE HSS-Co WZMOCNIONE 1.00mm TiN

SKU:

SWT1250610A

zł17.62

Bez podatku VAT

zł21.67

Z VAT

NA STANIE (35)

    Przegląd

    Wysokowydajne wiertła używane do wiercenia stali z odporności... na rozci...ganie do 1,400 N/mm2. Dodatkowe użycie około 8% kobaltu zwiększa prędkość pracy narzędzia i nie ma wpływu na redukcję żywotności narzędzia zwiększaj...c tym samym wydajność pracy. 28° k...t pochylenia linii śrubowej, k...t wierzchołkowy 135°. K...t spirali: normalny. Wykonano zgodnie z norm... DIN 338 RN.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    34mm

    Długość fletu

    12mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140192164

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Wzmocniona forma C

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    28°

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kategoria ISO

    K M P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    10

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Producent

    DIN338

    Seria

    CL60206

    Średnica wiertła metryczna

    1mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    Stosunek głębokości x średnicy

    4xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Grot włóczni

    Typ trzpienia

    Prosty Trzpień

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna