zł739.20
Bez podatku VAT
zł909.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ten poręczny zestaw wierteł cylindrycznych zawiera wymiary od 1.0 do 10mm
w przedziale co 0.5mm. Wykonane ze stali HSS, rowki walcowane, posiadaj... siłę i wytrzymałość ze szlifowanymi końcówkami dla lepszego wiercenia. Do wierceń w drewnie, plastikach, stali zwykłej i węglowej oraz wszędzie, gdzie szlifowane rowki ostrzy nie s... wymagane. Pasuj... dobrze do niestablinych operacji, np. Do wiercenia wiertarkami ręcznymi. Wykonane wg norm BS328 & DIN 338. Dostarczony w solidnej kasecie przeciwudarowej.
170-sztukowy zestaw wierteł: Zawartość (mm):1.0 x 10, 1.5 x 10, 2.0 x 10, 2.5 x 10, 3.0 x 10, 3.5 x 10, 4.0 x 10, 4.5 x 10, 5.0 x 10, 5.5 x 10, 6.0 x 10, 6.5 x 10, 7.0 x 10, 7.5 x 10, 08.0 x 10, 08.5 x 5, 09.0 x 5, 09.5 x 5, 10.0 x 5.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140067165 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kategoria ISO | M O P |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Kute w rolce |
Liczba rusztów | 170 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar wiertła | 1 |
Przyrost rozmiaru | 0,5 mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 1mm to 10mm x 0.5mm |
Standardy spełnione | DIN 338N |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ obudowy | Wkładki metalowe |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |