noscriptSenator Wiertla cylindryczne walcowane 1-10mmx0.5mm | Cromwell Tools

Senator

Wiertla cylindryczne walcowane 1-10mmx0.5mm

SKU:

SEN0259250K

zł97.92

Bez podatku VAT

zł120.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wiertła grupy Senator poddawane s... walcowaniu, które powoduje molekularne rozci...ganie ziarnistości w strukturze, a tym samym wpływa na kształtowanie wyj...tkowej wytrzymałości narzędzi. Końcówki wierteł s... dodatkowo szlifowane w celu poprawy efektywnego wiercenia. Narzędzia przeznaczone do wywierceń w materiałach drewnianych, plastikowych, stali oraz stali węglowej. Wykonano zgodnie z norm... BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.


    19-sztukowy zestaw: Zawartość (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140003514

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kategoria ISO

    P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Kute w rolce

    Liczba rusztów

    19

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar wiertła

    1

    Przyrost rozmiaru

    0,5 mm

    Rozmiar wiertła w zestawie

    1mm to 10mm x 0.5mm

    Standardy spełnione

    DIN 338N

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ obudowy

    Wkładki metalowe

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana