noscriptKennedy 1/8" DIA COBALT DRILL FORSTAINLESS STEEL | Cromwell Tools

Kennedy

1/8" DIA COBALT DRILL FORSTAINLESS STEEL

SKU:

KEN0263080K

zł6.88

Bez podatku VAT

zł8.46

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wysokowydajne wiertła wykonane z 8% stali kobaltowej z doskonałą odpornością na temperaturę. Do wiercenia w stali o wytrzymałości na rozciąganie do 1,400 N/mm2, w bardzo twardym brązie i stali nierdzewnej, jak również w stalach żaroodpornych i kwasoodpornych. Kąt wierzchołkowy: 135°. Kąt pochylenia linii śrubowej: normalny. Kąt ścinu: normalny. Tolerancje: średnica części tnącej: h8, średnica chwytu: f11.
    Wykonane zgodnie z: BS 328, DIN 338B.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    65mm

    Długość fletu

    36mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140273238

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Wzmocniony

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica wiertła w calach

    1/8in.

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338B

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Tlenek brązu