noscriptSwissTech WIERTLO CYLINDRYCZNE HSS1/8" TiN | Cromwell Tools

SwissTech

WIERTLO CYLINDRYCZNE HSS1/8" TiN

SKU:

SWT1255003A

zł4.38

Bez podatku VAT

zł5.39

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Jasne wykończenie pokryte powłok... TiN w części tn...cej. Narzędzia przeznaczone do wiercenia w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie ci...gliwym, graficie. Tolerancje: średnica cięcia h8, średnica uchwytu f11. K...t wierzchołkowy 118°, k...t pochylenia linii śrubowej standardowy. Wykonano zgodnie z: DIN 338.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    65mm

    Długość fletu

    36mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140197763

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica wiertła w calach

    1/8in.

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 1412A

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Przerzedzona krawędź dłuta

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna