zł48.73
Bez podatku VAT
zł59.94
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
130° KÄ...t wierzchoÅkowy pozwala na efektywne odprowadzanie odpadów wiórowych od wiertÅa, co pozwala utrzymaÄ miejsce obrabiane w czystoÅci. Do materiaÅów o dÅugich wiórach, takich jak aluminium,
stopy aluminium, miedź i plastiki. KÄ...t wierzchoÅkowy: 130°. KÄ...t spirali: wysoki. Tolerancja Årednicy: h8. Tolerancja chwytu: f11. Wykonano zgodnie z: DIN338 RN.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 133mm |
Długość fletu | 87mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140191150 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma C |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 37° |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Średnica wiertła metryczna | 10mm |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 1412C |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Wiertło High Helix |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |