noscriptSwissTech WIERTLO CYLINDR HSS-Co DOSTAL NIERDZEW 12.00mm TiN | Cromwell Tools

SwissTech

WIERTLO CYLINDR HSS-Co DOSTAL NIERDZEW 12.00mm TiN

SKU:

SWT1251320A

zł126.72

Bez podatku VAT

zł155.87

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Zastosowanie ostrego k...ta linii śrubowej pomaga w pozbywaniu się wiórów z ostrza wiertła i utrzymanie powierzchni na której wykonuje sie wiercenia w czystości. Powłoka TiN przedłuża żywotność narzędzia i uwalnia krawędzie tn...ce od generowania ciepła. Dodatkowym atutem powłoki jest niski poziom tarcia pomiędzy powierzchniami, który redukuje zużycie i utwardza krawędzi tn...ce. K...t wierzchołkowy 135°. Wykonano zgodnie z: DIN 338RN. K...t wierzchołkowy wg DIN 1412C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    151mm

    Długość fletu

    101mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140194533

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma C

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    37°

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kategoria ISO

    M P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    5

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Producent

    DIN338

    Seria

    CL60208

    Średnica wiertła metryczna

    12mm

    Standardy spełnione

    DIN 1412C DIN 338

    Stosunek głębokości x średnicy

    4xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    Punct de scindare

    Typ trzpienia

    Prosty Trzpień

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna