noscriptSherwood Zestaw wiertel HSS 1.0-10.0x0.5mm (19 szt) | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw wiertel HSS 1.0-10.0x0.5mm (19 szt)

SKU:

SHR0259000K

zł171.53

Bez podatku VAT

zł210.98

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    19-sztukowy zestaw
    Zestaw 19 wierteł HHS cylindrycznych w wygodnej plastikowej kasecie z przezroczystym wieczkiem.


    Narzędzia do generalnego zastosowania w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekanym metalu, niemieckim srebrze i graficie.


    Warstwa Black finish (wiertła czernione)
    Popularna warstwa tlenkowa uzyskana w wyniku obróbki temicznej, pozwala uniknąć nadmiernego przegrzewania się powierzchni narzędzia i odprowadzania ciepła. Wiertła czernione rekomendowane są do stosowania w materiałach żelaznych. Wykonane wg BS 328/DIN338RN


    Zawartość: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,
    8.5, 9.0, 9.5 i 10.0mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140175341

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kategoria ISO

    K O P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba rusztów

    19

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar wiertła

    1

    Przyrost rozmiaru

    0,5 mm

    Rozmiar wiertła w zestawie

    1mm to 10mm x 0.5mm

    Standardy spełnione

    ANSI B94-11M BS 328 DIN 338N

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ obudowy

    Tworzywo sztuczne

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana