zł30.41
Bez podatku VAT
zł37.40
Z VAT
69 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wiertła przeznaczone do wierceń w szerokiej gamie materiałów metalicznych i niemetalicznych. K...t wierzchołkowy 118°. Tolerancja średnicy H7. Tolerancja chwytu H6.
Wykonano zgodnie z: DIN 338.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 49mm |
Długość fletu | 24mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140186187 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 20° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | Mikroziarno |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Średnica wiertła metryczna | 2mm |
Standardy spełnione | BS 328 |
Tolerancja średnicy wiertła | h7 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Four Facet |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |