noscriptSwissTech WIERTLO CYLINDRYCZNE HSS-Co WZMOCNIONE 2.80mm | Cromwell Tools

SwissTech

WIERTLO CYLINDRYCZNE HSS-Co WZMOCNIONE 2.80mm

SKU:

SWT1250428A

zł9.91

Bez podatku VAT

zł12.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dodatkowe użycie około 8% kobaltu pozwala na zastowowanie większych prędkości ma duży wpływ na podniesienie żywotności narzędzia zwiększaj...c tym samym wydajność pracy. 28° spirala, 135° k...t wierzchołkowy. Wykonano zgodnie z norm... DIN 338 RN.
    K...t wierzchołkowy wg DIN 1412C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    61mm

    Długość fletu

    33mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140191402

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma C

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    28°

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kategoria ISO

    K M P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    10

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Producent

    DIN338

    Seria

    CL60373

    Średnica wiertła metryczna

    2.8mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    Stosunek głębokości x średnicy

    4xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    Typ trzpienia

    Prosty Trzpień

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny