noscriptSwissTech WIERTLO CYLINDRYCZNE HSS4.20mm TiN | Cromwell Tools

SwissTech

WIERTLO CYLINDRYCZNE HSS4.20mm TiN

SKU:

SWT1255042A

zł4.95

Bez podatku VAT

zł6.09

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Jasne wykończenie pokryte powłok... TiN w części tn...cej. Narzędzia przeznaczone do wiercenia w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie ci...gliwym, graficie. Tolerancje: średnica cięcia h8, średnica uchwytu f11. K...t wierzchołkowy 118°, k...t pochylenia linii śrubowej standardowy. Wykonano zgodnie z: DIN 338.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    75mm

    Długość fletu

    43mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140198142

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    28°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kategoria ISO

    K M

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    HSS

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    10

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Producent

    DIN338

    Seria

    CL60010

    Średnica wiertła metryczna

    4.2mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    Stosunek głębokości x średnicy

    4xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Przerzedzona krawędź dłuta

    Typ trzpienia

    Prosty Trzpień

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna