Sherwood

WIERTLO WEGLIKOWE CYLINDRYCZNE 5.30mm

SKU:

SHR1585530K

zł95.84

Bez podatku VAT

zł117.88

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Wiertła przeznaczone do wierceń w szerokiej gamie materiałów metalicznych i niemetalicznych. K...t wierzchołkowy 118°. Tolerancja średnicy H7. Tolerancja chwytu H6.
    Wykonano zgodnie z: DIN 338.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    86mm

    Długość fletu

    52mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140186514

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    20°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Średnica wiertła metryczna

    5.3mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    Tolerancja średnicy wiertła

    h7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Four Facet

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny