zł6.38
Bez podatku VAT
zł7.85
Z VAT
74 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia przeznaczone do wierceń w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żelazie sferoidalnym, spieczonym metalu, niemieckim srebrze i graficie. Wykonane wg BS 328/DIN338RN.Tolerancje: średnica części tn...cej h8, średnica uchwytu f11. K...t wierzchołkowy 118°, k...t pochylenia linii śrubowej:normalny, k...t ścinu 10° - 20°.
Jasne wykończenie
Wiertła z wykończeniem połyskowym posiadaj... wykończenie powierzchni uzyskan... po szlifowaniu. Tego rodzaju narzędzia s... na ogół używane do obróbki skrawaniem materiałów nieżelaznych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 93mm |
Długość fletu | 57mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140168978 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica wiertła metryczna | 5.8mm |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 338RN |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |