noscriptSenator WIERTLA CYLINDRYCZNE WALCOWANE 6-10mmx0.1mm | Cromwell Tools

Senator

WIERTLA CYLINDRYCZNE WALCOWANE 6-10mmx0.1mm

SKU:

SEN0259110K

zł433.17

Bez podatku VAT

zł532.80

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wiertła grupy Senator poddawane s... walcowaniu, które powoduje molekularne rozci...ganie ziarnistości w strukturze, a tym samym wpływa na kształtowanie wyj...tkowej wytrzymałości narzędzi. Końcówki wierteł s... dodatkowo szlifowane w celu poprawy efektywnego wiercenia. Narzędzia przeznaczone do wywierceń w materiałach drewnianych, plastikowych, stali oraz stali węglowej. Wykonano zgodnie z norm... BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.


    41-sztukowy zestaw: Zawartość (mm): 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140003491

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kategoria ISO

    O P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Kute w rolce

    Liczba rusztów

    41

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar wiertła

    6

    Przyrost rozmiaru

    0,1 mm

    Rozmiar wiertła w zestawie

    6mm do 10mm x 0,1 mm

    Standardy spełnione

    DIN 338N

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ obudowy

    Wkładki metalowe

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana