noscriptSherwood Wiertlo przemyslowe HSSczernione 7.60mm | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertlo przemyslowe HSSczernione 7.60mm

SKU:

SHR0250136S

zł10.75

Bez podatku VAT

zł13.22

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Narzędzia do generalnego zastosowania w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekanym metalu, niemieckim srebrze i graficie. K...t wierzchołkowy: 118°, k...t pochylenia linii śrubowej: standard, tolerancja średnicy otworu: h8, tolerancja uchwytu: f11. Wykonane wg BS 328/DIN338RN.


    Warstwa Black finish (wiertła czernione)
    Popularna warstwa tlenkowa uzyskana w wyniku obróbki temicznej, co pozwala unikn...ć nadmiernego przegrzewania się powierzchni narzędzia i odprowadzania ciepła.
    Wiertła czernione rekomendowane s... do stosowania w materiałach żelaznych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    117mm

    Długość fletu

    75mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140167636

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica wiertła metryczna

    7.6mm

    Standardy spełnione

    BS 328

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana