noscriptSwissTech 7.90mm HIGH HELIX DRILL FOR ALUMINIUM | Cromwell Tools

SwissTech

7.90mm HIGH HELIX DRILL FOR ALUMINIUM

SKU:

SWT1250279A

zł38.01

Bez podatku VAT

zł46.75

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    130° KÄ...t wierzchołkowy pozwala na efektywne odprowadzanie odpadów wiórowych od wiertła, co pozwala utrzymać miejsce obrabiane w czystości. Do materiałów o długich wiórach, takich jak aluminium,
    stopy aluminium, miedź i plastiki. KÄ...t wierzchołkowy: 130°. KÄ...t spirali: wysoki. Tolerancja średnicy: h8. Tolerancja chwytu: f11. Wykonano zgodnie z: DIN338 RN.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    117mm

    Długość fletu

    75mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140265967

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma C

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    37°

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica wiertła metryczna

    7.9mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 1412C DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny