zł30.18
Bez podatku VAT
zł37.12
Z VAT
65 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dodatkowe użycie około 8% kobaltu pozwala na zastowowanie większych prędkości ma duży wpływ na podniesienie żywotności narzędzia zwiększaj...c tym samym wydajność pracy. 28° spirala, 135° k...t wierzchołkowy. Wykonano zgodnie z norm... DIN 338 RN.
K...t wierzchołkowy wg DIN 1412C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 117mm |
Długość fletu | 75mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140191914 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma C |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 28° |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kategoria ISO | K P |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 10 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Producent | DIN338 |
Seria | CL60373 |
Średnica wiertła metryczna | 8.2mm |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 1412C |
Stosunek głębokości x średnicy | 4xD |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
Typ trzpienia | Prosty Trzpień |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |