zł32.83
Bez podatku VAT
zł40.38
Z VAT
35 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wiertła ogólnego zastosowania, do wiercenia stali o wytrzymałości na rozci...ganie do 1000 N/mm2, staliwa, żeliwa szarego, żeliwa ci...gliwego, mosi...dzu niklowego i grafitu. Warstwa azotku tytanu przedłuża żywotność narzędzia. K...t wierzchołkowy: 118°, k...t pochylenia linii śrubowej: normalny, grubość rdzenia: normalna, k...t przyłożenia: normalny, tolerancja średnicy: h8, tolerancja chwytu: f11. Wykonane zgodnie z normami DIN 338 RN, DIN 338.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 117mm |
Długość fletu | 75mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140190566 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 28° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kategoria ISO | K P |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | HSS |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 10 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Producent | DIN338 |
Seria | CL60201 |
Średnica wiertła metryczna | 8.5mm |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 1412A DIN 338 |
Stosunek głębokości x średnicy | 4xD |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Przerzedzona krawędź dłuta |
Typ trzpienia | Prosty Trzpień |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |