SwissTech

WIERTLO KRETE HSS 9.50mmTiN

SKU:

SWT1250095A

zł35.13

Bez podatku VAT

zł43.21

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Wiertła ogólnego zastosowania, do wiercenia stali o wytrzymałości na rozci...ganie do 1000 N/mm2, staliwa, żeliwa szarego, żeliwa ci...gliwego, mosi...dzu niklowego i grafitu. Warstwa azotku tytanu przedłuża żywotność narzędzia. K...t wierzchołkowy: 118°, k...t pochylenia linii śrubowej: normalny, grubość rdzenia: normalna, k...t przyłożenia: normalny, tolerancja średnicy: h8, tolerancja chwytu: f11. Wykonane zgodnie z normami DIN 338 RN, DIN 338.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    125mm

    Długość fletu

    81mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140190658

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    28°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kategoria ISO

    K M P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    HSS

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    5

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Producent

    DIN338

    Seria

    CL60201

    Średnica wiertła metryczna

    9.5mm

    Standardy spełnione

    BS 328

    Stosunek głębokości x średnicy

    4xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Przerzedzona krawędź dłuta

    Typ trzpienia

    Prosty Trzpień

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna