noscriptSherwood Buty S1P SRC 4 oktowy - kolor czarny - rozmiar 10 | Cromwell Tools

Sherwood

Buty S1P SRC 4 oktowy - kolor czarny - rozmiar 10

SKU:

SHR0258460K

zł139.73

Bez podatku VAT

zł171.87

Z VAT

NA STANIE (25)

    Przegląd

    Jakość przemysłowa, szlifowane rowki wykończone "na niebiesko". Zestaw wierteł w metalowej kasecie. Wykonano zgodnie z norm...: BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M.


    Narzędzia do generalnego zastosowania w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekanym metalu, niemieckim srebrze i graficie. Kąt wierzchołkowy: 118°, kąt pochylenia linii śrubowej: standard, tolerancja średnicy otworu: h8, tolerancja uchwytu: f11.


    Warstwa Black finish (wiertła czernione)
    Popularna warstwa tlenkowa uzyskana w wyniku obróbki temicznej, pozwala uniknąć nadmiernego przegrzewania się powierzchni narzędzia i odprowadzania ciepła. Wiertła czernione rekomendowane są do stosowania w materiałach żelaznych.


    Zawartość: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140003378

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kategoria ISO

    P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba rusztów

    19

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar wiertła

    1

    Przyrost rozmiaru

    0,5 mm

    Rozmiar wiertła w zestawie

    1mm to 10mm x 0.5mm

    Standardy spełnione

    ANSI B94-11M DIN 338N

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ obudowy

    Wkładki metalowe

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana