noscriptSherwood Zestaw wiertel HSS 1/16 -1/4" x 3/8" (21 szt) | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw wiertel HSS 1/16 -1/4" x 3/8" (21 szt)

SKU:

SHR0258720K

zł158.97

Bez podatku VAT

zł195.53

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Uniwersalne wiertła Sherwood do stali, żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego, żeliwa ci...gliwego, mosi...dzu niklowego, stopów aluminium i grafitu. Oksydowane wiertła z precyzyjnie szlifowanymi rowkami. Oksydowanie jest wynikiem odpuszczania w parze podczas, którego para przepływa wokół produktu w kontrolowanym cyklu odpuszczania, wytwarzaj...c czarn... warstwę tlenku. Czernione narzędzia s... na ogół zalecane do metali żelaznych, gdzie warstwa tlenku ułatwia przemieszczanie wióra, zwiększa rozpraszanie ciepła poprzez zatrzymywanie chłodziwa na powierzchni narzędzia oraz zapobiega rdzewieniu narzędzia.
    Zestaw wierteł krętych ze szlifowanym rowkiem ze stali HSS - 21 elementowy
    Jakość przemysłowa. Szlifowany rowek, oksydowane. Dostarczane w metalowym pudełku z oznaczonymi przegródkami.
    K...t wierzchołkowy: 118, K...t linii śrubowej: normalny, grubość płetwy: standard, k...t przyłożenia: 10-20, tolerancja średnicy: h8, tolerancja chwytu: f11.
    Wyprodukowany wg normy BS328 : Part 1 DIN 338N i ANSI B94 - 11M.
    Zestaw zawiera: wiertła 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64" i 3/8".


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140003408

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kategoria ISO

    P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba rusztów

    21

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar wiertła

    1/16in.

    Przyrost rozmiaru

    1/64 cala

    Rozmiar wiertła w zestawie

    1/16 cala do 3/8 cala x 1/64 cala

    Standardy spełnione

    ANSI B94-11M BS 328

    System pomiarowy

    Cal

    Typ obudowy

    Wkładki metalowe

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana