zł247.67
Bez podatku VAT
zł304.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Jakość przemysłowa, szlifowane rowki wykończone 'na niebiesko'. Zestaw wierteł w metalowej kasecie.
Wykonano zgodnie z normą: BS328 : Part 1 DIN 338N i ANSI B94 - 11M.
(mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140002425 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kategoria ISO | K O P |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba rusztów | 25 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar wiertła | 1 |
Przyrost rozmiaru | 0,5 mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 1mm to 13mm x 0.5mm |
Standardy spełnione | ANSI B94-11M BS 328 DIN 338N |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ obudowy | Wkładki metalowe |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |