noscriptSherwood SET OF 29 HSS DRILLS 1/16-1/2" x 1/64" | Cromwell Tools

Sherwood

SET OF 29 HSS DRILLS 1/16-1/2" x 1/64"

SKU:

SHR0258800K

zł366.45

Bez podatku VAT

zł450.73

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Jakość przemysłowa, szlifowane rowki wykończone "na niebiesko". Zestaw wierteł w metalowej kasecie. Wykonano zgodnie z norm...: BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N
    & ANSI B94 - 11M.


    Zawartość: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2


    Narzędzia do generalnego zastosowania w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekanym metalu, niemieckim srebrze i graficie. Kąt wierzchołkowy: 118°, kąt pochylenia linii śrubowej: standard, tolerancja średnicy otworu: h8, tolerancja uchwytu: f11.


    Warstwa Black finish (wiertła czernione)
    Popularna warstwa tlenkowa uzyskana w wyniku obróbki temicznej, pozwala uniknąć nadmiernego przegrzewania się powierzchni narzędzia i odprowadzania ciepła. Wiertła czernione rekomendowane są do stosowania w materiałach żelaznych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140003422

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba rusztów

    29

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Przyrost rozmiaru

    1/64 cala

    Rozmiar wiertła w zestawie

    1/16 cala do 1/2 cala x 1/64 cala

    Standardy spełnione

    ANSI B94-11M DIN 338N

    System pomiarowy

    Cal

    Typ obudowy

    Wkładki metalowe

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana