zł463.66
Bez podatku VAT
zł570.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Jakość przemysłowa, szlifowane rowki wykończone "na niebiesko". Zestaw wierteł w metalowej kasecie. Wykonano zgodnie z norm...: BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M.
Narzędzia do generalnego zastosowania w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekanym metalu, niemieckim srebrze i graficie. Kąt wierzchołkowy: 118°, kąt pochylenia linii śrubowej: standard, tolerancja średnicy otworu: h8, tolerancja uchwytu: f11.
Warstwa Black finish (wiertła czernione)
Popularna warstwa tlenkowa uzyskana w wyniku obróbki temicznej, pozwala uniknąć nadmiernego przegrzewania się powierzchni narzędzia i odprowadzania ciepła. Wiertła czernione rekomendowane są do stosowania w materiałach żelaznych.
Zawartość: 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140003361 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba rusztów | 41 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar wiertła | 6 |
Przyrost rozmiaru | 0,1 mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 6mm do 10mm x 0,1 mm |
Standardy spełnione | ANSI B94-11M BS 328 DIN 338N |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ obudowy | Wkładki metalowe |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |