zł165.08
Bez podatku VAT
zł203.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Jakość przemysłowa, szlifowane rowki wykończone "na niebiesko". Zestaw wierteł w metalowej kasecie. Wykonano zgodnie z norm...: BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N & ANSI B94 - 11M.
Narzędzia do generalnego zastosowania w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekanym metalu, niemieckim srebrze i graficie. Kąt wierzchołkowy: 118°, kąt pochylenia linii śrubowej: standard, tolerancja średnicy otworu: h8, tolerancja uchwytu: f11.
Warstwa Black finish (wiertła czernione)
Popularna warstwa tlenkowa uzyskana w wyniku obróbki temicznej, pozwala uniknąć nadmiernego przegrzewania się powierzchni narzędzia i odprowadzania ciepła. Wiertła czernione rekomendowane są do stosowania w materiałach żelaznych.
Zawartość 60 sztuk: No.1 do 60
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140003446 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kategoria ISO | P |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba rusztów | 60 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar wiertła | No.1 |
Rozmiar wiertła w zestawie | #1 do #60 włącznie |
Standardy spełnione | ANSI B94-11M BS 328 |
System pomiarowy | Przekrój |
Typ obudowy | Wkładki metalowe |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |