zł121.30
Bez podatku VAT
zł149.20
Z VAT
24 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
5% Cobalt Square Metric.
Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 100mm |
Całkowita szerokość | 12mm |
Całkowita wysokość | 12mm |
ECLASS Code | 21010902 |
Kąt skosu | 15° |
Klasa materiału | M35 |
Kształt końcowy | Kwadrat |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ kąta końcowego | Dwa ścięte końce |
UNSPSC Code | 23242104 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |